›

Coperchio metallico RAL7035 200x2000 mm protezione impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7274A00
Cod. Produttore 1SL7274A00
Cod. EAN 8000126257274

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x2000 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Finitura: verniciato Sendzimir
  • Tipo: coperchio per canalina
  • Materiale: metallo
  • Serie: LC1SL7274A00
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di protezione di colore RAL7035, dalle dimensioni 200x2000 mm, ideale per l’utilizzo in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire sicurezza e durabilità, offre una soluzione affidabile per la copertura e la protezione di componenti elettrici, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli ambienti di lavoro. La finitura in RAL7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a diverse applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 2000mm, Width 200mm, Painted Sendzimir Grey
Coperchio metallico RAL7035 200x2000 mm protezione impianti elettrici industriali