Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7262A00
Cod. Produttore
1SL7262A00
Cod. EAN
8000126257083

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x1000 mm
  • Colore: RAL 7035 (grigio)
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Finitura: Sendzimir Grey
  • Tipo: Coperchio per canalina
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC1SL7262A00

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio di finitura di colore RAL7035, con dimensioni di 100x1000 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e copertura di componenti. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell'installazione, offrendo un aspetto estetico uniforme e funzionale per quadri e impianti elettrici. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 1000mm, Width 100mm, Painted Sendzimir Grey

Produttore

ABB

Coperchio metallico RAL7035 100x1000 mm per protezione quadri elettrici