›

Coperchio metallico protezione RAL7035 100x3000 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL7282A00
Cod. Produttore 1SL7282A00
Cod. EAN 8000126257250

Informazioni principali

  • Serie: LC1SL
  • Lunghezza: 3000mm
  • Larghezza: 100mm
  • Colore: RAL7035 (grigio)
  • Materiale: Metallo
  • Finitura: Verniciato Sendzimir
  • Tipo: Coperchio canalina
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di protezione in colore RAL 7035, caratterizzato da una finitura uniforme e resistente. Realizzato per garantire una copertura efficace con dimensioni di 100x3000 mm, adatto per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Questo componente assicura protezione e sicurezza negli impianti, mantenendo un aspetto estetico sobrio e funzionale. Descrizione del produttore: Metal Trunking Cover, Length 3000mm, Width 100mm, Painted Sendzimir Grey
Coperchio metallico protezione RAL7035 100x3000 mm per impianti elettrici