Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31I39400Z
Cod. Produttore
31I39400Z
Cod. EAN
8009561211650

Informazioni di prodotto

Coperchio rettilineo liscio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,8 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Coperchio liscio zincato 400 mm lunghezza 3 m per canali e passerelle altezza 50-100 mm

€ 19,33 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
36 m
Q.tà consigliata info