Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L29100Z
Cod. Produttore
31L29100Z
Cod. EAN
8009561210554

Informazioni di prodotto

Coperchio rettilineo liscio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Coperchio liscio zincato 2m larghezza 100mm per canali e passerelle altezza 50-100mm

(m)
24 m
Q.tà consigliata info