› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Coperchio laterale PVC 60 mm 2 m bianco per canaline residenziali

Cod. Rexel BTI120002BA
Cod. Produttore 120002BA
Cod. EAN 8012199123974

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: PVC
  • Colore: Bianco
  • Serie: INTERLINK
  • Tipo: Coperchio laterale
  • Consiglio fornitore: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copertura in PVC di colore bianco, progettata per proteggere e organizzare i cavi elettrici. Realizzata in plastica resistente, garantisce durabilità e facilità di installazione. La superficie non trattata mantiene un aspetto semplice e funzionale, adatta a diverse applicazioni in ambito elettrico. Disponibile nella lunghezza di 2 metri e larghezza di 60 millimetri, è ideale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio laterale PVC 60 mm 2m - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Serie

INTERLINK

Coperchio laterale PVC 60 mm 2 m bianco per canaline residenziali