›

Coperchio IP55 4 moduli incasso bianco per protezione elettrica

Cod. Rexel BTI25604B
Cod. Produttore 25604B
Cod. EAN 8012199992365

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Installazione: incassata
  • Moduli supportati: 4 moduli
  • Colore: bianco
  • Serie: IDROBOX
  • Tipo coperchio: per scatola 504E
  • Superfici idonee: piastrelle lisce, marmo
  • Grado protezione valido: a coperchio chiuso

Descrizione del prodotto

Coperchio IP55 progettato per proteggere installazioni incassate in scatole da 3 moduli, con forma rettangolare e tipologia singola. Realizzato con materiali plastici di alta qualità, tra cui ABS, policarbonato e PVC, garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni. La struttura senza attrezzature aggiuntive facilita l’installazione con utensili standard. Il prodotto è caratterizzato da un design funzionale e compatto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e getti d’acqua, assicurando durabilità e sicurezza nel tempo. La sua composizione e la certificazione ambientale ISO 14001 ne attestano l’attenzione alla sostenibilità e al rispetto delle normative RoHS. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 504E di 4 moduli Màtix - colore bianco. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

98 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

materiale

Plastica

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

A cerniera

con viti

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Altro

Coperchio trasparente

Serie

IDROBOX

Coperchio IP55 4 moduli incasso bianco per protezione elettrica
€ 18,26 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info