›

Coperchio IP55 2 moduli per installazione incassata LivingLight Luna

Cod. Rexel BTI24602L
Cod. Produttore 24602L
Cod. EAN 8012199415963

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Installazione: incassata
  • Moduli: 2 moduli
  • Compatibilità: scatole 502E
  • Colore: antracite
  • Serie: IDROBOX
  • Uso: pareti lisce
  • Materiale: impermeabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

IDROBOX LUNA è un coperchio di protezione con grado di protezione IP55, progettato per installazioni incassate in scatole da 3 moduli. Realizzato con materiali plastici di alta qualità come ABS, policarbonato e PVC, garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni. La struttura è pensata per proteggere efficacemente l’installazione sottostante, assicurando una barriera contro polvere e getti d’acqua, ideale per ambienti interni ed esterni. L’installazione è semplice e richiede solo utensili standard, senza necessità di manutenzione o prodotti aggiuntivi durante l’uso. Il design orizzontale e modulare con 2 moduli in orizzontale e 1 in verticale si integra perfettamente nelle soluzioni elettriche, offrendo una protezione durevole e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: coperchio IP55 per installazione incassata in scatole 502E di 2 moduli LivingLight e Luna - colore antracite. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

98,2 mm

senza alogeni

altezza

98 mm

profondità

31,3 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

IDROBOX

Coperchio IP55 2 moduli per installazione incassata LivingLight Luna