›

Coperchio incrocio piano zincato 75mm per canalizzazione elettrica resistente e durevole

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06421
Cod. Produttore 06421
Cod. EAN 8000126064216

Informazioni principali

  • Tipo: coperchio incrocio piano
  • Larghezza: 75 mm
  • Materiale: zincato
  • Serie: LC06421
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio incrocio piano in lamiera zincata, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, permette una protezione efficace degli incroci nei sistemi di canalizzazione, assicurando sicurezza e affidabilità. La struttura robusta e il design funzionale facilitano l’installazione e l’integrazione con altri componenti elettrici, rendendo questo coperchio una soluzione pratica per la gestione ordinata degli impianti. Descrizione del produttore: Cover for Horizontal Cross, for Width 75mm, Galvanized
Coperchio incrocio piano zincato 75mm per canalizzazione elettrica resistente e durevole