Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO856026C01
Cod. Produttore
4TBO856026C0100
Cod. EAN
5411815248610

Informazioni di prodotto

APO 31 COVER (GREY) RAL7035

Documentazione tecnica

Coperchio grigio RAL7035 realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità, offrendo una protezione affidabile in ambienti industriali e all'aperto. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo mantenendo inalterate le prestazioni di isolamento e protezione. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. ADG31 Cover 300x185x45mm Polyester, RAL7035 greywith cover screws

colore

Grigio

larghezza

186 mm

altezza

45 mm

profondità

302 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

APO

Produttore

ABB

Coperchio grigio RAL7035 poliesterico 300x185x45 mm per distribuzione elettrica