Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO856031C01
Cod. Produttore
4TBO856031C0100
Cod. EAN
5411815248665

Informazioni di prodotto

APO 61 Cover (grey) RAL7035

Documentazione tecnica

Coperchio grigio realizzato in plastica resistente, con grado di protezione IP67 che garantisce un'elevata protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua. Progettato per applicazioni elettriche, assicura durabilità e affidabilità in ambienti industriali e esterni. Il colore grigio RAL7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a diverse installazioni. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per proteggere componenti elettrici da agenti esterni, assicurando sicurezza e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. ADG61 Cover 600x300x45mm Polyester, RAL7035 greywith cover screws

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

45 mm

profondità

603 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

APO

Produttore

ABB

Coperchio grigio RAL7035 poliestere 600x300x45mm per armadi modulari elettrici