› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Coperchio grigio RAL7035 per contenitori elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856025C01
Cod. Produttore 4TBO856025C0100
Cod. EAN 5411815248603

Informazioni principali

  • Dimensioni: 185x150x45mm
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Tipo: Coperchio
  • Serie: APO
  • Accessori: Viti coperchio incluse
  • Protezione: Iso-distributors
  • Applicazione: ADG1 Cover

Descrizione del prodotto

Coperchio in plastica di colore grigio RAL7035, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all’acqua e alla polvere, assicurando sicurezza e durabilità negli ambienti più esigenti. La sua struttura robusta e il design essenziale lo rendono perfetto per l’installazione in quadri elettrici e custodie di protezione, offrendo affidabilità e qualità nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. ADG1 Cover 185x150x45mm Polyester, RAL7035 greywith cover screws

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

151 mm

altezza

45 mm

profondità

186 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

APO

Coperchio grigio RAL7035 per contenitori elettrici industriali