Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE019937
Cod. Produttore
019937
Cod. EAN
3245060199371

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH basi fusibili a coltello
  • Tensione nominale: 690 VAC / 440 VDC
  • Materiale: Poliammide (T00-T3), Bakelite (T4)
  • Corrente nominale: 100A a 1250A (secondo taglia)
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: Rail DIN o viti (T4 solo viti)
  • Temperatura di esercizio: -25°C a +80°C
  • Conformità: IEC 60269, VDE 0636-21
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coprimorsetti per le basi dei fusibili a coltello. Taglia 1

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura protettiva HPC

dimensione

HPC1

Produttore

COPERCHIO DI PROTEZIONE T1 1P IP20