› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

COPERCHIO DI PROTEZIONE T00 1P IP20

Cod. Rexel LE019935
Cod. Produttore 019935
Cod. EAN 3245060199357

Informazioni principali

  • Serie: T00 a T4
  • Tensione nominale: 690 VAC / 440 VDC
  • Corrente nominale: 100 A - 1250 A
  • Materiale: Poliammide (T00-T3), Bakelite (T4)
  • Montaggio: Rail DIN o viti
  • Grado di protezione: IP20
  • Temperatura di esercizio: -25°C / +80°C
  • Potenza dissipabile: 12 W - 110 W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coprimorsetti per le basi dei fusibili a coltello. Taglia 0

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura protettiva HPC

dimensione

HPC00

COPERCHIO DI PROTEZIONE T00 1P IP20