Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE019936
Cod. Produttore
019936
Cod. EAN
3245060199364

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH basi fusibili coltello
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Corrente nominale: 100-1250 A
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Poliammide (taglie 00-3), Bakelite (taglia 4)
  • Montaggio: Rail DIN o viti
  • Rigidità dielettrica: 2,5 kV - 1 min
  • Temperatura stoccaggio: -25°C/+80°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coprimorsetti per le basi dei fusibili a coltello. Taglia 00

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura protettiva HPC

dimensione

HPC0

Produttore

COPERCHIO DI PROTEZIONE T0 1P IP20