›

Coperchio deviazione verticale 90° zincato per canalizzazioni base 500 mm impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06517
Cod. Produttore 06517
Cod. EAN 8000126065176

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90°
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Base 500mm
  • Tipo: Curva verticale esterna
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttiva: Bassa Tensione e RoHS
  • Serie: LC06517

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per deviazione a discesa con angolo di 90 gradi, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un’ottima copertura delle canalizzazioni, facilitando la gestione dei cavi e mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, offre una soluzione affidabile per la deviazione dei percorsi elettrici con un design compatto e pratico. Descrizione del produttore: Cover for 90 Degree Vertical Outside Bend, for Base 500mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 90° zincato per canalizzazioni base 500 mm impianti elettrici industriali e civili