›

Coperchio deviazione verticale 90° zincato per canalizzazioni base 200 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06474
Cod. Produttore 06474
Cod. EAN 8000126064742

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio deviazione
  • Angolo: 90 gradi
  • Posizione: Verticale interna
  • Base: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06474
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per deviazione a 90 gradi, progettato per garantire una copertura sicura e protettiva nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione e la protezione dei cavi nelle canalizzazioni. Ideale per applicazioni che richiedono una deviazione pulita e ordinata, contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico in ambienti sia domestici che industriali. Descrizione del produttore: Cover for 90 Degree Vertical Inside Bend, for Base 200mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 90° zincato per canalizzazioni base 200 mm