›

Coperchio deviazione verticale 90° zincato per canalizzazioni 75mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06511
Cod. Produttore 06511
Cod. EAN 8000126065114

Informazioni principali

  • Tipo: coperchio deviazione
  • Angolo: 90 gradi
  • Posizione: verticale esterno
  • Base: 75 mm
  • Materiale: zincato
  • Serie: LC06511
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione a 90 gradi per discesa, progettato per garantire protezione e continuità nel passaggio dei cavi. Realizzato in materiale resistente, assicura durata e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e ordinato delle canalizzazioni, facilita l’installazione mantenendo un’estetica pulita e funzionale. Descrizione del produttore: Cover for 90 Degree Vertical Outside Bend, for Base 75mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 90° zincato per canalizzazioni 75mm impianti elettrici