› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Coperchio deviazione verticale 90° per canalizzazioni elettriche base 300 mm zincato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06475
Cod. Produttore 06475
Cod. EAN 8000126064759

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90° Z3
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Base 300 mm
  • Tipo: Deviazione salita verticale
  • Serie: LC06475
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione a 90 gradi per canalizzazioni elettriche, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire una protezione efficace nelle installazioni. Ideale per coprire le giunzioni a curva, assicura un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, contribuendo a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico. La sua forma e finitura consentono un montaggio semplice e una perfetta adattabilità alle canalizzazioni di tipo Z. Descrizione del produttore: Cover for 90 Degree Vertical Inside Bend, for Base 300mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 90° per canalizzazioni elettriche base 300 mm zincato