›

Coperchio deviazione verticale 90° per canalina 400mm zincato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06476
Cod. Produttore 06476
Cod. EAN 8000126064766

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90°
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Base 400 mm
  • Serie: LC06476
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Tipo: Deviazione salita verticale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione a 90 gradi per canalina elettrica, progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura delle linee elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo. Ideale per deviazioni in impianti elettrici, facilita l'organizzazione dei cavi mantenendo un aspetto pulito e professionale. Compatibile con sistemi di canalizzazione standard, è un componente essenziale per la gestione efficiente delle infrastrutture elettriche. Descrizione del produttore: Cover for 90 Degree Vertical Inside Bend, for Base 400mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 90° per canalina 400mm zincato per impianti elettrici