›

Coperchio deviazione verticale 90° metallo zincato base 100mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06512
Cod. Produttore 06512
Cod. EAN 8000126065121

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio deviazione
  • Angolo: 90 gradi verticale
  • Applicazione: Discesa esterna
  • Base: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC06512

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per deviazione a 90 gradi in metallo, progettato per garantire una protezione efficace nelle installazioni elettriche. Ideale per coprire e proteggere le discese dei cavi, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando la gestione degli impianti. La struttura robusta e la forma curva permettono un montaggio semplice e sicuro, mantenendo ordine e sicurezza nelle canalizzazioni elettriche. Descrizione del produttore: Cover for 90 Degree Vertical Outside Bend, for Base 100mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 90° metallo zincato base 100mm per impianti elettrici