›

Coperchio deviazione verticale 90° galvanizzato base 100mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06472
Cod. Produttore 06472
Cod. EAN 8000126064728

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90°
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Base 100 mm
  • Tipo: Deviazione salita verticale
  • Normativa: EN 50085-1:2005
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Serie: LC06472

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per deviazione a 90 gradi, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Ideale per coprire e proteggere le giunzioni in impianti di cablaggio, contribuisce a mantenere ordine e funzionalità nelle canalizzazioni elettriche. La sua forma curva consente un perfetto adattamento alle curve a 90 gradi, facilitando il passaggio dei cavi e prevenendo danni o interferenze. Descrizione del produttore: Cover for 90 Degree Vertical Inside Bend, for Base 100mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 90° galvanizzato base 100mm per impianti elettrici