›

Coperchio deviazione verticale 45° zincato per base 300mm gestione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06495
Cod. Produttore 06495
Cod. EAN 8000126064957

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio deviazione
  • Angolo: 45° salita
  • Materiale: Zincato
  • Base: 300 mm
  • Serie: Z 3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per deviazione a 45 gradi, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideale per l'organizzazione dei percorsi dei cavi in ambienti professionali, assicura un collegamento stabile e affidabile nelle derivazioni. Descrizione del produttore: Cover for 45 Degree Vertical Inside Bend, for Base 300mm, Galvanized
Coperchio deviazione verticale 45° zincato per base 300mm gestione cavi elettrici