›

Coperchio deviazione verticale 45° metallo per canaline portacavi H50 installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06533
Cod. Produttore 06533
Cod. EAN 8000126065336

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 45°
  • Serie: Metal trunking H50
  • Angolo deviazione: 45°
  • Tipo: Coperchio esterno verticale
  • Materiale: Metallo
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione a 45 gradi in metallo, progettato per l’installazione su canaline portacavi di dimensione H50. Questo accessorio garantisce una protezione efficace e un aspetto ordinato nelle installazioni elettriche, facilitando il passaggio dei cavi con un angolo preciso. Realizzato in materiale resistente, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: VERTICAL OUTER BEND 45° COVER 150

Caratteristiche tecniche

Serie

Metal trunking H50 accessories

Coperchio deviazione verticale 45° metallo per canaline portacavi H50 installazioni elettriche