›

Coperchio deviazione salita 45° zincato base 100mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06492
Cod. Produttore 06492
Cod. EAN 8000126064926

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 45°
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Base 100 mm
  • Tipo: Deviazione salita verticale
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione per salita a 45 gradi, realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e sicurezza nelle connessioni. Progettato per garantire un montaggio semplice e affidabile, assicura una perfetta copertura e protezione delle giunzioni, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diversi contesti di installazione, offrendo durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Cover for 45 Degree Vertical Inside Bend, for Base 100mm, Galvanized
Coperchio deviazione salita 45° zincato base 100mm per impianti elettrici