›

Coperchio deviazione piano zincato 400mm per canaline elettriche resistente e compatto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06406
Cod. Produttore 06406
Cod. EAN 8000126064063

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione piana T 400
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza: 400 mm
  • Serie: LC06406
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Tipo: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione piano in metallo zincato, progettato per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche. Ideale per deviare e coprire i cavi all'interno di canaline, assicura resistenza alla corrosione e facilità di montaggio grazie alla sua struttura solida e compatta. Questo accessorio è fondamentale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici, contribuendo a una gestione ottimale dei percorsi dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover, for Width 400mm, Galvanized
Coperchio deviazione piano zincato 400mm per canaline elettriche resistente e compatto