›

Coperchio deviazione piano T 300 mm zincato per canalizzazione cavi elettrici industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06405
Cod. Produttore 06405
Cod. EAN 8000126064056

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio deviazione
  • Forma: Piana a T
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06405
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il coperchio di deviazione piano T Z 300 è un componente essenziale per l'installazione e la gestione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce protezione e durata nel tempo, facilitando la deviazione dei percorsi dei cavi in modo ordinato e sicuro. Il design piatto e la forma a T permettono un montaggio semplice e una perfetta integrazione con i sistemi di canalizzazione, assicurando continuità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover, for Width 300mm, Galvanized
Coperchio deviazione piano T 300 mm zincato per canalizzazione cavi elettrici industriale e civile