›

Coperchio deviazione piana T zincato 75mm per canaline elettriche protezione giunzioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06401
Cod. Produttore 06401
Cod. EAN 8000126064018

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio deviazione
  • Configurazione: Piana a T
  • Larghezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06401
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione piana in metallo zincato, progettato per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche. Ideale per la copertura di giunzioni e diramazioni su canaline di dimensioni standard, assicura una perfetta tenuta e facilita l’organizzazione dei cavi. La struttura robusta e la finitura zincata offrono resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, rendendolo adatto sia per ambienti interni che esterni. Un componente essenziale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover, for Width 75mm, Galvanized
Coperchio deviazione piana T zincato 75mm per canaline elettriche protezione giunzioni