›

Coperchio deviazione piana T zincato 200mm per canaline elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06404
Cod. Produttore 06404
Cod. EAN 8000126064049

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio deviazione piana
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06404
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2016
  • Uso: Canali metallici fondo chiuso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione piana in metallo per canaline elettriche, progettato per garantire una protezione efficace e una facile installazione nelle reti di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e sicurezza nell’uso, è ideale per la gestione ordinata dei cavi e per mantenere l’integrità degli impianti elettrici. La sua struttura robusta consente di coprire le giunzioni a T, facilitando la deviazione dei conduttori senza compromettere la continuità del sistema. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover, for Width 200mm, Galvanized
Coperchio deviazione piana T zincato 200mm per canaline elettriche