›

Coperchio deviazione piana a T in metallo zincato larghezza 100 mm per canaline elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06402
Cod. Produttore 06402
Cod. EAN 8000126064025

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio deviazione
  • Forma: Piana a T
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06402
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione piana a forma di T, realizzato in metallo resistente, ideale per la protezione e la gestione sicura dei cavi elettrici all'interno di impianti. Progettato per garantire un collegamento ordinato e affidabile tra diverse sezioni di canaline, assicura durata e facilità di installazione in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Cover, for Width 100mm, Galvanized
Coperchio deviazione piana a T in metallo zincato larghezza 100 mm per canaline elettriche