Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06513
Cod. Produttore
06513
Cod. EAN
8000126065138

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90°
  • Serie: Metal trunking H50 accessories
  • Angolo: 90 gradi
  • Tipo: Copertura esterna verticale
  • Materiale: Metallo
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio per deviazione a discesa con angolo di 90 gradi, realizzato in metallo resistente, ideale per l’installazione in canaline portacavi di tipo H50. Progettato per garantire protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche, assicura una copertura robusta e duratura delle giunzioni, facilitando la gestione ordinata dei cavi elettrici. La sua struttura in metallo conferisce stabilità e protezione contro urti e agenti esterni, rendendolo un componente affidabile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: VERTICAL OUTER BEND 90° COVER 150

Serie

Metal trunking H50 accessories

Produttore

ABB

Coperchio deviazione discesa 90° metallo resistente per canaline portacavi H50