›

Coperchio deviazione discesa 90° H60 copertura metallica zincata per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09942
Cod. Produttore 09942
Cod. EAN 8000126099423

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90°
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Serie: H60
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Angolo: 90 gradi
  • Applicazione: Deviazione esterna verticale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per deviazione di discesa a 90 gradi con altezza di 60 mm, realizzato in materiale metallico resistente. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce protezione e copertura sicura delle canalizzazioni e dei passaggi dei cavi. La sua struttura robusta assicura durabilità e affidabilità nell'installazione, facilitando la gestione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outer 90 Degree Bend Cover, Width 200mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio deviazione discesa 90° H60 copertura metallica zincata per impianti elettrici