›

Coperchio deviazione discesa 90° galvanizzato per canalizzazione base 200mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06514
Cod. Produttore 06514
Cod. EAN 8000126065145

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90° Z
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Deviazione discesa 90° verticale
  • Base: 200 mm
  • Serie: LC06514
  • Normative: EN 50085-1/2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione per discesa a 90 gradi, progettato per garantire una protezione efficace e una facile installazione nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità, è ideale per la gestione ordinata dei cavi e per mantenere l’integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua forma curva facilita il passaggio dei cavi in angoli a 90 gradi, contribuendo a un’organizzazione efficiente degli impianti. Descrizione del produttore: Cover for 90 Degree Vertical Outside Bend, for Base 200mm, Galvanized
Coperchio deviazione discesa 90° galvanizzato per canalizzazione base 200mm