›

Coperchio deviazione discesa 90° altezza 130 mm zincato a caldo per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09956
Cod. Produttore 09956
Cod. EAN 8000126099560

Informazioni principali

  • Serie: LC09956
  • Angolo deviazione: 90°
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 130 mm
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme conformità: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per deviazione di discesa con angolo di 90 gradi e altezza di 130 mm, realizzato in materiale metallico resistente. Progettato per garantire protezione e copertura affidabile nelle installazioni elettriche, assicura una perfetta adattabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e funzionali. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend Cover, Width 200mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio deviazione discesa 90° altezza 130 mm zincato a caldo per installazioni elettriche