›

Coperchio deviazione discesa 90° altezza 100 mm zincato a caldo per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09952
Cod. Produttore 09952
Cod. EAN 8000126099522

Informazioni principali

  • Angolo deviazione 90° esterno
  • Larghezza 500 mm
  • Altezza 100 mm
  • Finitura zincatura a caldo
  • Serie LC09952
  • Materiale acciaio zincato
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione per discesa a 90 gradi con altezza di 100 mm, realizzato in materiale metallico resistente. Progettato per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche, facilita il passaggio e la deviazione dei cavi mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, assicura una gestione ordinata e protetta delle canalizzazioni. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend Cover, Width 500mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio deviazione discesa 90° altezza 100 mm zincato a caldo per impianti elettrici industriali e civili