›

Coperchio deviazione discesa 90° altezza 100 mm zincato a caldo per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09951
Cod. Produttore 09951
Cod. EAN 8000126099515

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90°
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Serie: LC09951
  • Angolo: 90 gradi
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Deviazione discesa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per deviazione discesa con angolo di 90 gradi e altezza di 100 mm, realizzato in materiale metallico resistente. Progettato per garantire protezione e copertura sicura nelle installazioni elettriche, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cavi e delle canalizzazioni. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend Cover, Width 400mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio deviazione discesa 90° altezza 100 mm zincato a caldo per impianti elettrici