›

Coperchio deviazione discesa 45° zincato per canalizzazioni elettriche 300mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06535
Cod. Produttore 06535
Cod. EAN 8000126065350

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 45° Z
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Deviazione discesa 45°
  • Base: 300 mm
  • Serie: LC06535
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione per discesa a 45 gradi, realizzato in materiale resistente per garantire protezione e durata nel tempo. Progettato per l’impiego in impianti elettrici, consente una gestione ordinata e sicura delle diramazioni dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione. La sua forma curva assicura un collegamento preciso e stabile, ideale per canalizzazioni elettriche che richiedono deviazioni angolate. Adatto a contesti professionali in ambito elettrico, combina funzionalità e affidabilità per supportare sistemi di distribuzione elettrica efficienti. Descrizione del produttore: Cover for 45 Degree Vertical Outside Bend, for Base 300mm, Galvanized
Coperchio deviazione discesa 45° zincato per canalizzazioni elettriche 300mm