›

Coperchio deviazione 90° zincato H130 mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09935
Cod. Produttore 09935
Cod. EAN 8000126099355

Informazioni principali

  • Serie: LC09935
  • Angolo deviazione: 90°
  • Altezza: 130 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Applicazione: Deviazione verticale interna
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio in metallo zincato progettato per deviazioni a 90 gradi con altezza di 130 mm, ideale per la protezione e il collegamento sicuro nei sistemi di canalizzazione elettrica. La sua struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una copertura efficiente e affidabile per le salite di impianti elettrici. Prodotto specifico per applicazioni di deviazione, facilita l’organizzazione e la gestione dei cavi elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend Cover, Width 200mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio deviazione 90° zincato H130 mm per canalizzazione elettrica