› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Coperchio deviazione 90° lamiera zincata H100mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09931
Cod. Produttore 09931
Cod. EAN 8000126099317

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio deviazione 90°
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Serie: H100
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Deviazione verticale interna
  • Conformità: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio per deviazione a 90 gradi in lamiera metallica, progettato per garantire una protezione efficace nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e la finitura zincata assicurano resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Ideale per coprire e proteggere le salite dei cavi, con un’altezza di 100 mm che facilita l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Un componente essenziale per mantenere ordine e protezione nelle canalizzazioni e nelle deviazioni degli impianti. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend Cover, Width 500mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio deviazione 90° lamiera zincata H100mm per impianti elettrici