›

Coperchio deviazione 45° galvanizzato per canalizzazione elettrica base 100mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06532
Cod. Produttore 06532
Cod. EAN 8000126065329

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio deviazione
  • Angolo: 45 gradi
  • Applicazione: Discesa esterna
  • Base: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Anno marcatura CE: 2016
  • Serie: LC06532

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio di deviazione a 45 gradi per canalizzazione elettrica, realizzato in materiale resistente e di alta qualità per garantire protezione e durata nel tempo. Progettato per facilitare l'installazione e la gestione dei cablaggi, assicura una copertura sicura e ordinata delle connessioni nelle canalizzazioni. Ideale per impianti elettrici professionali, offre un design funzionale che permette una deviazione precisa del percorso dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto. Descrizione del produttore: Cover for 45 Degree Vertical Outside Bend, for Base 100mm, Galvanized
Coperchio deviazione 45° galvanizzato per canalizzazione elettrica base 100mm