› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

COPERCHIO DEVIAZ SALITA 90 H100 GA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09927
Cod. Produttore 09927
Cod. EAN 8000126099270

Informazioni principali

  • Serie: AB09927
  • Angolo deviazione: 90°
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend Cover, Width 100mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
COPERCHIO DEVIAZ SALITA 90 H100 GA