›

Coperchio curvo canale/traversini 90° zincato a caldo larghezza 300 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09472
Cod. Produttore 09472
Cod. EAN 8000126094725

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio 90° GAC
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Serie: LC09472
  • Tipo: Angolo orizzontale
  • Normativa: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curvo per canali e traversini con angolo di 90 gradi, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire una protezione efficace dei cablaggi elettrici. Ideale per l'installazione in impianti elettrici, assicura una copertura sicura e ordinata, facilitando la gestione dei cavi e contribuendo alla sicurezza degli ambienti di lavoro. La sua forma curva permette un agevole adattamento agli angoli, mantenendo l'integrità del sistema di canalizzazione. Descrizione del produttore: Tray/Ladder 90 Degree Horizontal Corner Cover, Width 300mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio curvo canale/traversini 90° zincato a caldo larghezza 300 mm per impianti elettrici