›

Coperchio curvo 90° per canaline e traversini 400mm zincato a caldo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09473
Cod. Produttore 09473
Cod. EAN 8000126094732

Informazioni principali

  • Serie: LC09473
  • Angolo orizzontale a 90°
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Zincatura: a caldo post-fabbricazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curvo a 90 gradi per canaline e traversini, realizzato in materiale resistente e adatto per la protezione e l'organizzazione dei cablaggi elettrici. Progettato per garantire una copertura sicura e una facile installazione, questo componente è ideale per mantenere ordinati i sistemi di distribuzione elettrica in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura durabilità e protezione contro polvere e danneggiamenti, contribuendo a un impianto elettrico efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: Tray/Ladder 90 Degree Horizontal Corner Cover, Width 400mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Coperchio curvo 90° per canaline e traversini 400mm zincato a caldo