›

Coperchio curva piana 90° zincato per canalina base 100 mm protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06362
Cod. Produttore 06362
Cod. EAN 8000126063622

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio curva piana
  • Angolo: 90 gradi
  • Larghezza base: 100 mm
  • Finitura: Zincato
  • Serie: LC06362
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 90 gradi realizzato in metallo zincato, progettato per garantire una protezione efficace e duratura nelle installazioni elettriche. Ideale per coprire e proteggere le curve dei canali portacavi, assicura resistenza alla corrosione e facilità di montaggio. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per il cablaggio ordinato e sicuro degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 90 Degree Horizontal Bend, for Base 100mm, Galvanized
Coperchio curva piana 90° zincato per canalina base 100 mm protezione impianti elettrici