›

Coperchio curva piana 90° lamiera zincata protezione canalizzazione 200mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06364
Cod. Produttore 06364
Cod. EAN 8000126063646

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio curva piana
  • Angolo: 90 gradi orizzontale
  • Dimensione base: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06364
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 90 gradi in lamiera zincata, progettato per garantire protezione e continuità nel sistema di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata e affidabilità negli impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione grazie alla sua forma ergonomica e dimensioni standard. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 90 Degree Horizontal Bend, for Base 200mm, Galvanized
Coperchio curva piana 90° lamiera zincata protezione canalizzazione 200mm