Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06363
Cod. Produttore
06363
Cod. EAN
8000126063639

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coperchio curva piana
  • Angolo: 90 gradi
  • Dimensione base: 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06363
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Uso: Canali metallici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Coperchio curva piana a 90 gradi realizzato in lamiera zincata di alta qualità, ideale per la protezione e la copertura di canalizzazioni elettriche. Questo accessorio garantisce resistenza alla corrosione e una perfetta adattabilità alle strutture di impianti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua forma curva permette una gestione ordinata e funzionale dei cavi negli angoli, facilitando l’installazione e mantenendo un’estetica pulita e professionale. Progettato per impieghi in ambienti industriali e civili, rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 90 Degree Horizontal Bend, for Base 150mm, Galvanized

Produttore

ABB

Coperchio curva piana 90° lamiera zincata base 150mm protezione canalizzazioni elettriche