›

Coperchio curva piana 45° zincato per canaline base 200 mm, protezione cavi robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06384
Cod. Produttore 06384
Cod. EAN 8000126063844

Informazioni principali

  • Descrizione: Coperchio curva 45°
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza base: 200 mm
  • Tipo curva: Orizzontale piana
  • Serie: LC06384
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 45 gradi in metallo zincato, progettato per garantire protezione e continuità nel sistema di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione dei cavi e mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione robusta e funzionale per la copertura delle curve nelle canaline. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 45 Degree Horizontal Bend, for Base 200mm, Galvanized
Coperchio curva piana 45° zincato per canaline base 200 mm, protezione cavi robusta