›

Coperchio curva piana 45° zincato per canaline base 150 mm, protezione giunzioni impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06383
Cod. Produttore 06383
Cod. EAN 8000126063837

Informazioni principali

  • Descrizione: Copertura curva piana 45°
  • Dimensione base: 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06383
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Tipo canale: Fondo chiuso e forato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curvo piano ad angolo di 45 gradi realizzato in materiale metallico resistente, ideale per proteggere e coprire giunzioni o curve in impianti elettrici. Progettato per garantire una perfetta tenuta e sicurezza, si adatta a canaline e sistemi di distribuzione elettrica, offrendo robustezza e durata nel tempo. La finitura metallica assicura resistenza alla corrosione e facilita l'installazione in ambienti industriali o civili. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 45 Degree Horizontal Bend, for Base 150mm, Galvanized
Coperchio curva piana 45° zincato per canaline base 150 mm, protezione giunzioni impianti elettrici