›

Coperchio curva piana 45° zincato per canaline base 100 mm protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06382
Cod. Produttore 06382
Cod. EAN 8000126063820

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio curva piano
  • Angolo: 45°
  • Base: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06382
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Certificazioni: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 45 gradi realizzato in materiale metallico resistente, ideale per proteggere e coprire giunzioni di canaline elettriche. Progettato per garantire una perfetta continuità e sicurezza negli impianti elettrici, assicura una facile installazione e una robusta protezione contro polvere e agenti esterni. Adatto per applicazioni in ambienti industriali e civili, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza nel passaggio dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 45 Degree Horizontal Bend, for Base 100mm, Galvanized
Coperchio curva piana 45° zincato per canaline base 100 mm protezione cavi elettrici