›

Coperchio curva piana 45° lamiera zincata per canaline base 400 mm robusto e resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06386
Cod. Produttore 06386
Cod. EAN 8000126063868

Informazioni principali

  • Tipo: coperchio curva piana
  • Angolo: 45 gradi
  • Base: 400 mm
  • Materiale: zincato
  • Serie: LC06386
  • Conformità: direttiva bassa tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coperchio curva piana a 45 gradi in lamiera zincata, progettato per garantire una protezione efficace e duratura nei sistemi di canalizzazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, assicura stabilità e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici, facilitando l’orientamento e la gestione dei cavi negli angoli delle canaline. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Flat Corner Cover for 45 Degree Horizontal Bend, for Base 400mm, Galvanized
Coperchio curva piana 45° lamiera zincata per canaline base 400 mm robusto e resistente